Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 10A BCD kódoló mellső rögz 1P G08056 - 020300

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 10A BCD kódoló mellső rögz 1P G08056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - kódoló-kapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 10

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080203001

Sonepar cikkszám

G08056

Gyártói cikkszám

020300

Gyártói típuskód

TM-2-8550/E

Kapcsoló típusa:

kódoló-kapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

10

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 10A BCD kódoló mellső rögz 1P