EATON - Kézi kapcsoló 125A ki-be 3pol billenőkaros főkap IP40 GT25351 - 276288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 125 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762889
Sonepar cikkszám
GT25351
Gyártói cikkszám
276288
Gyártói típuskód
IS-125/3
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
125 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
2 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
240 V
Névleges kapcsolási képesség:
10 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak