EATON - Kézi kapcsoló 16A átkapcsoló 1mod billenőkaros IP40 G51811 - 248348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 240 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082483487
Sonepar cikkszám
G51811
Gyártói cikkszám
248348
Gyártói típuskód
Z-S/2WTN
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
240 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.02 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
egyéb