Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 16A átkapcsoló 1mod billenőkaros IP40 G52093 - 248346

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 16A átkapcsoló 1mod billenőkaros IP40 G52093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082483463

Sonepar cikkszám

G52093

Gyártói cikkszám

248346

Gyártói típuskód

Z-S/2WM

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.02 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A átkapcsoló 1mod billenőkaros