Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 16A BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51818 - 248337

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 16A  BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082483371

Sonepar cikkszám

G51818

Gyártói cikkszám

248337

Gyártói típuskód

Z-S/SSOO

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.02 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A BE/KI 1mod billenőkaros