EATON - Kézi kapcsoló 16A ki-be 4 pol billenőkaros főkap IP40 GT34716 - 276257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762575
Sonepar cikkszám
GT34716
Gyártói cikkszám
276257
Gyártói típuskód
IS-16/4
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
4
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
240 V
Névleges kapcsolási képesség:
12.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak