Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros IP40 G51820 - 248345

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 16A  választó 1mod billenőkaros IP40 G51820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082483456

Sonepar cikkszám

G51820

Gyártói cikkszám

248345

Gyártói típuskód

Z-S/WM

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.02 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros