EATON - Kézi kapcsoló 20A 3P ki-be beépíthető piros kar GT98336 - 011745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080117452
Sonepar cikkszám
GT98336
Gyártói cikkszám
011745
Gyártói típuskód
T0-2-8224/E
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
12