EATON - Kézi kapcsoló 20A 4-es fokozatk sorolható GT88338 - 012752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080127529
Sonepar cikkszám
GT88338
Gyártói cikkszám
012752
Gyártói típuskód
T0-1-15421/IVS
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
11.5 A
NEMA-védettség, frontoldali:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0