EATON - Kézi kapcsoló 20A 5-ös fokozatk 3mod forgókaros G21049 - 069701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 5
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080697015
Sonepar cikkszám
G21049
Gyártói cikkszám
069701
Gyártói típuskód
T0-6-8282/IVS
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
5
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Modulszélesség:
4
NEMA-védettség, frontoldali:
2