Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A 5-ös fokozatk tokozott GT57125 - 207108

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A 5-ös fokozatk tokozott GT57125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 5

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082071080

Sonepar cikkszám

GT57125

Gyártói cikkszám

207108

Gyártói típuskód

T0-2-8242/I1

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

5

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A 5-ös fokozatk tokozott