EATON - Kézi kapcsoló 20A ampermérő átk mellső rögz 3P IP65 G25380 - 034116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080341161
Sonepar cikkszám
G25380
Gyártói cikkszám
034116
Gyártói típuskód
T0-3-8048/E
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A ampermérő átk mellső rögz 3P