EATON - Kézi kapcsoló 20A áramm átkapcs 3mod forgókar 3P IP30 GT07511 - 041235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080412359
Sonepar cikkszám
GT07511
Gyártói cikkszám
041235
Gyártói típuskód
T0-3-8048/IVS
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Védettség (NEMA):
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A áramm átkapcs 3mod forgókar 3P