Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs hátsó rögz 1p sorolható GT64698 - 045967

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs hátsó rögz 1p sorolható GT64698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080459675

Sonepar cikkszám

GT64698

Gyártói cikkszám

045967

Gyártói típuskód

T0-1-8214/IVS

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

NEMA-védettség, frontoldali:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs hátsó rögz 1p sorolható