EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 3P G33256 - 091047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - irányváltó kapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080910473
Sonepar cikkszám
G33256
Gyártói cikkszám
091047
Gyártói típuskód
T0-3-8401/E
Kivitel:
irányváltó kapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
11.5 A
NEMA-védettség, frontoldali:
12
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0