Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 4P GT03487 - 062575

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  20A átkapcs mellső rögz 4P GT03487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080625759

Sonepar cikkszám

GT03487

Gyártói cikkszám

062575

Gyártói típuskód

T0-4-8213/EZ

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

11.5 A

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 4P