Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs moduláris 1P GT03429 - 026991

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcs moduláris 1P GT03429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080269915

Sonepar cikkszám

GT03429

Gyártói cikkszám

026991

Gyártói típuskód

T0-1-15431/IVS

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

NEMA-védettség, frontoldali:

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs moduláris 1P