EATON - Kézi kapcsoló 20A átkapcsoló 3mod forgókaros IP20 G52092 - 248877
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 690 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082488772
Sonepar cikkszám
G52092
Gyártói cikkszám
248877
Gyártói típuskód
Z-DSU3-102
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
3
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.02 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb