MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A be-ki mellső rögz 3P+1N G44620 - 060234

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  20A be-ki mellső rögz 3P+1N G44620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 6.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44620

Gyártói cikkszám

060234

Gyártói típuskód

T0-2-8293/E

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

6.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; %Kézi kapcsoló 20A be-ki mellső rögz 3P+1N