Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 3P G32535 - 041246

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 3P G32535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015080412465

Sonepar cikkszám

G32535

Gyártói cikkszám

041246

Gyártói típuskód

T0-2-1/EA/SVB-SW

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

5.5 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

6 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

13.3 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.32 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

5.5 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

65 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

111 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 3P