Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 3P G53872 - 011381

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 3P G53872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080113812

Sonepar cikkszám

G53872

Gyártói cikkszám

011381

Gyártói típuskód

T0-2-15413/E

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI mellső rögz 3P