EATON - Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott 3P 2Z 1NY GT67158 - 207158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082071585
Sonepar cikkszám
GT67158
Gyártói cikkszám
207158
Gyártói típuskód
T0-3-15683/I1/SVB-SW
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
ajtó kuplung forgóhajtás
Segédérintkezők száma, záró:
2
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
5.5 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
6 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
13.3 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.32 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
5.5 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
137 mm