EATON - Kézi kapcsoló 20A feszmérő átk 3mod forgókaros IP20 G51773 - 248879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 0
Névleges feszültség - 690 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082488796
Sonepar cikkszám
G51773
Gyártói cikkszám
248879
Gyártói típuskód
Z-DSV-LL
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
0
Névleges feszültség:
690 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb