Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A fokozatk 3-as 3mod forgókaros GT13860 - 027076

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  20A fokozatk 3-as 3mod forgókaros GT13860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080270768

Sonepar cikkszám

GT13860

Gyártói cikkszám

027076

Gyártói típuskód

T0-1-8240/IVS

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A fokozatk 3-as 3mod forgókaros