EATON - Kézi kapcsoló 20A ki-be 2 pol billenőkaros főkap. IP40 GT10620 - 276259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762599
Sonepar cikkszám
GT10620
Gyártói cikkszám
276259
Gyártói típuskód
IS-20/2
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
240 V
Névleges kapcsolási képesség:
12.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak