Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 20A vezérlő kódoló mellső rögz GT53627 - 031741

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 20A vezérlő kódoló mellső rögz GT53627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - kódoló-kapcsoló

  • Pólusszám - 0

  • Kapcsolóállások száma - 10

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080317418

Sonepar cikkszám

GT53627

Gyártói cikkszám

031741

Gyártói típuskód

T0-4-15602/EZ

Kapcsoló típusa:

kódoló-kapcsoló

Pólusszám:

0

Kapcsolóállások száma:

10

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A vezérlő kódoló mellső rögz