EATON - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk 3mod forgókaros IP30 G24537 - 074456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Nem
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080744566
Sonepar cikkszám
G24537
Gyártói cikkszám
074456
Gyártói típuskód
T0-2-15921/IVS
Mérés fázisok között lehetséges:
Nem
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Védettség (NEMA):
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk 3mod forgókaros