Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk 3mod forgókaros IP30 GT21579 - 026997

MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló  20A voltmérő átk 3mod forgókaros IP30 GT21579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - elosztóbeépítés

  • Nulla állással - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080269977

Sonepar cikkszám

GT21579

Gyártói cikkszám

026997

Gyártói típuskód

T0-3-15924/IVS

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

elosztóbeépítés

Nulla állással:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Védettség (NEMA):

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk 3mod forgókaros