EATON - Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk maszkolható 3P IP30 GT14151 - 012759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080127598
Sonepar cikkszám
GT14151
Gyártói cikkszám
012759
Gyártói típuskód
T0-3-8007/IVS
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Védettség (NEMA):
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Voltmérő átkapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A voltmérő átk maszkolható 3P