EATON - Kézi kapcsoló 25 A ki-be 3 pol billenőkaros főkap IP40 GT14182 - 276264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082762643
Sonepar cikkszám
GT14182
Gyártói cikkszám
276264
Gyártói típuskód
IS-25/3
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
240 V
Névleges kapcsolási képesség:
12.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak