Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 250A szakaszoló 3p GT13235 - 266010

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 250A szakaszoló 3p GT13235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

239 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082660109

Sonepar cikkszám

GT13235

Gyártói cikkszám

266010

Gyártói típuskód

N2-250

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

0 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

105 mm

Magasság:

185 mm

Mélység:

142 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 250A szakaszoló 3p