Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 250A szakaszoló 3p PN2-250-BT SN175221 - 110310

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 250A szakaszoló 3p  PN2-250-BT SN175221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges áram - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081098583

Sonepar cikkszám

SN175221

Gyártói cikkszám

110310

Gyártói típuskód

PN2-250-BT

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

37 mm

Mélység:

27.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kézi kapcsoló 250A szakaszoló 3p PN2-250-BT