Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 315A ki/be hátsó rögz tok. 6p GT03394 - 201449

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 315A ki/be hátsó rögz tok. 6p GT03394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 315 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 6

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082014490

Sonepar cikkszám

GT03394

Gyártói cikkszám

201449

Gyártói típuskód

T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

315 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

6

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

132 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

5 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP64

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

245 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

315 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4.2 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

375 mm

Magasság:

345 mm

Mélység:

750 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 315A ki/be hátsó rögz tok. 6p