EATON - Kézi kapcsoló 32 be-ki tokozott 8P GT13263 - 207194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 8
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082071943
Sonepar cikkszám
GT13263
Gyártói cikkszám
207194
Gyártói típuskód
T3-4-8344/I2
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
8
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
15 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
1 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
32 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.65 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
15 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
181 mm