EATON - Kézi kapcsoló 32A átkapcs hátsó rögz 4P 2-áll GT76072 - 020557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76072
Gyártói cikkszám
020557
Gyártói típuskód
T3-4-8223/XZ
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
12 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
23.7 A
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0