Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 32A átkapcs mellső rögz 3P G33536 - 052346

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A átkapcs mellső rögz 3P G33536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080523468

Sonepar cikkszám

G33536

Gyártói cikkszám

052346

Gyártói típuskód

T3-3-8222/E

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

12 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

23.7 A

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A átkapcs mellső rögz 3P