Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kézi kapcsoló 32A BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51786 - 248342

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A  BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51786

Gyártói cikkszám

248342

Gyártói típuskód

Z-S32/4S

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI 1mod billenőkaros