Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kézi kapcsoló 32A BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51787 - 248339

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A  BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082483395

Sonepar cikkszám

G51787

Gyártói cikkszám

248339

Gyártói típuskód

Z-S32/S

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; %Kézi kapcsoló 32A BE/KI 1mod billenőkaros