Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kézi kapcsoló 32A BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51788 - 248340

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A  BE/KI 1mod billenőkaros IP40 G51788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51788

Gyártói cikkszám

248340

Gyártói típuskód

Z-S32/SS

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

10 kA

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI 1mod billenőkaros