Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 2P G40330 - 076073

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 2P G40330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080760733

Sonepar cikkszám

G40330

Gyártói cikkszám

076073

Gyártói típuskód

T3-1-102/E

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

15 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

1 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

32 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.65 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

15 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

61 mm

Magasság:

54 mm

Mélység:

79 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A BE/KI mellső rögz 2P