Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kézi kapcsoló 32A ki-be 4 pol billenőkaros főkap. IP40 GT57142 - 276269

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A ki-be 4 pol billenőkaros főkap. IP40 GT57142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082762698

Sonepar cikkszám

GT57142

Gyártói cikkszám

276269

Gyártói típuskód

IS-32/4

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

4

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

240 V

Névleges kapcsolási képesség:

12.5 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

69.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

nyilak

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A ki-be 4 pol billenőkaros főkap.