Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz. vész. GT13232 - 003197

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz. vész. GT13232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080031970

Sonepar cikkszám

GT13232

Gyártói cikkszám

003197

Gyártói típuskód

P1-32/E-RT

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

15 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

32 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

13 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.64 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

15 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

49 mm

Magasság:

70 mm

Mélység:

95 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A ki/be mellső rögz. vész.