EATON - Kézi kapcsoló 40A BE/KI 3mod billenőkaros 3P IP40 G71737 - 248265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082482657
Sonepar cikkszám
G71737
Gyártói cikkszám
248265
Gyártói típuskód
ZP-A40/3
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak