EATON - Kézi kapcsoló 6 fokozatk mellső rögz GT70257 - 055894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 6
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080558941
Sonepar cikkszám
GT70257
Gyártói cikkszám
055894
Gyártói típuskód
TM-6-8253/E
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
6
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
12