Nem visszaküldhető

EATON - Kézi kapcsoló 63 A ki/be hátsó rögz 3p GT06266 - 259140

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló 63 A ki/be hátsó rögz 3p GT06266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082591403

Sonepar cikkszám

GT06266

Gyártói cikkszám

259140

Gyártói típuskód

PN1-63

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

0 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

30 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

145 mm

Mélység:

88 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 63 A ki/be hátsó rögz 3p