EATON - Kézi kapcsoló 63A ki-be 3pol billenőkaros GT03675 - 248421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Lencse színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03675
Gyártói cikkszám
248421
Gyártói típuskód
Z-SM-63/3
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; %Kézi kapcsoló 63A ki-be 3pol billenőkaros