EATON - Kézi kapcsoló betét spec zárható G68024 - 050974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lakatok max. száma - 0
Alkalmas kengyelerősséghez - 2-4 mm
Feliratmezővel - Igen
Anyag - polikarbonát
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080509745
Sonepar cikkszám
G68024
Gyártói cikkszám
050974
Gyártói típuskód
SVA-T3
Lakatok max. száma:
0
Alkalmas kengyelerősséghez:
2-4 mm
Feliratmezővel:
Igen
Anyag:
polikarbonát
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lakat váltókapcsolóhoz ; Kézi kapcsoló betét spec zárható