EATON - Kézi kapcsoló DMV szakaszolókapcsoló, 250A, 3p, csavaros SN003869 - 1814408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
8711426853812
Sonepar cikkszám
SN003869
Gyártói cikkszám
1814408
Gyártói típuskód
DMV-250N/3
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
140 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
250 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
250 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
12 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
140 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
185 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
206 mm