EATON - Kézi kapcsoló fogantyú piros lakatolható G19366 - 052999

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kézi kapcsoló fogantyú piros lakatolható G19366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015080529996

Sonepar cikkszám

G19366

Gyártói cikkszám

052999

Gyártói típuskód

SVB-P3

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló fogantyú piros lakatolható