EATON - Kézi kapcsoló fogantyú piros lakatolható G33451 - 057892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015080578925
Sonepar cikkszám
G33451
Gyártói cikkszám
057892
Gyártói típuskód
SVB-T0
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló fogantyú piros lakatolható